{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 19 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud llave L | 180 mm | |
Grosor de la cabeza hmáx. | 12,2 mm | |
Posición de la boca | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado, con aislamiento de plástico | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613330 19 | |
EAN / GTIN | 4035894044744 | |
Número del fabricante | 55.12AVSE |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave de una boca completamente aisladas 19 mm
a petición
En stock
144 piezas en stock
14,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.814 piezas en stock
2,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca | 15 | 15 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Longitud llave L | 180 | 180 |
Ancho de llave | 19 | 19 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero especial |
Tipo de producto | Llave | Llave |