PowerMaxx MT 12 Multi-herramienta de batería

Número de artículo: 613089850
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
Tipo de producto Osciladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613089850
EAN / GTIN 4061792227521
Número del fabricante 613089850
Número L L01750 1696

Descripción

Descripción:

  • Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
  • Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales
  • Alojamiento de la herramienta para una máxima compatibilidad con OIS, Starlock y otros accesorios
  • Diseño ergonómico y fino y zona de sujeción antideslizante Softgrip para un manejo óptimo
  • Luz LED extra clara para una buena visión en el área de trabajo

    Suministro estándar
  • Hoja para sierra de inmersión 34 mm BiM (madera+metal), Placa de rectificación triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente, 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 80, 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Peso sin batería: 0.8 kg
  • Peso con batería: 1 kg
  • Bruttogewicht: 1.262 kg
  • Inseguridad de medición K: 1.5 dB(A)
  • Ángulo de oscilación izquierda/derecha: 1.6 °
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Raspar: 3.9 m/s²
  • Rectificado de superficie: 5.4 m/s²
  • Serrar con hoja de sierra segmentada: 6.5 m/s²
  • Serrar con hoja de sierra de inmersión: 7.2 m/s²
  • Tensión de la batería: 12 V
  • Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo: 93 mm
  • Número de oscilaciones marcha en vacío: 5000 - 18000 /min
  • Alojamiento de la herramienta: Compatible con OIS / Starlock

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra