MT 18 LTX BL QSL Multi-herramienta de batería

Número de artículo: 613088840
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
Tipo de producto Osciladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613088840
EAN / GTIN 4061792183940
Número del fabricante 613088840
Número L L01750 84

Descripción

Descripción:

  • Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
  • Para aplicaciones intensivas en obras interiores con foto 3D precisa StarlockPlus
  • Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales
  • Cambio de la herramienta Metabo Quick: rápido y fácil gracias al soporte magnético para fijar previamente la herramienta de inserción
  • Único motor Brushless para una máxima eficiencia durante el trabajo, incluso en funcionamiento continuo
  • Luz LED extra clara para una buena visión en el área de trabajo
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Hoja para sierra de inmersión 32 mm (madera+metal), metaBOX 145 L, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Peso con batería: 1.7 kg
  • Peso sin batería: 1.3 kg
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Rectificado de superficie: 3.4 m/s²
  • Ángulo de oscilación izquierda/derecha: 1.6 °
  • Serrar con hoja de sierra segmentada: 5.5 m/s²
  • Serrar con hoja de sierra de inmersión: 19.9 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 81 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 92 dB(A)
  • Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo: 93 mm
  • Número de oscilaciones marcha en vacío: 8000 - 20000 /min
  • Alojamiento de la herramienta: Starlock/ StarlockPlus

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra