W 18 LT BL 11-125 Amoladora angular de batería

Número de artículo: 613052840
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613052840
EAN / GTIN 4061792205369
Número del fabricante 613052840
Número L L01750 1239

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: tan potente como un dispositivo de cable de 1100 vatios gracias a un 40% más de potencia
  • Motor Brushless libre de servicio con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad
  • Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
  • Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo
  • Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario
  • Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de dos agujeros, Empuñadura adicional, Llave de agujeros frontales, metaBOX 165 L, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Peso con batería: 2.5 kg
  • Peso sin batería: 1.8 kg
  • Circunferencia de la empuñadura: 191 mm
  • Revoluciones marcha en vacío: 10000 /min
  • Profundidad máx. de corte: 27 mm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Rectificado de superficie: 8 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 81 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 92 dB(A)
  • Ø del disco: 125 mm
  • Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²
  • Rosca de husillo: M 14

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra