Llave de garra 13 mm

Número de artículo: 612800 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 13 mm
Longitud llave L 160 mm
Grosor de la cabeza h 5,5 mm
⌀ de perforación 8,5 mm
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 612800 13
EAN / GTIN 4024089009880
Número del fabricante 00380001380

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa, vástago estable y boca fuerte.

Aplicación:

Para el montaje en puntos de difícil acceso.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Nota:

El pasador adecuado lo encontrará en n.º 621600621800.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra