Sección de la escalera de aluminio anodizado 10 peldaños

Número de artículo: 61265
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Modelo peldaño Sprosse
    Tipo de producto Escalera de pared

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 61265
    EAN / GTIN 4031405612655
    Número del fabricante 061265

    Descripción

    Descripción:

    • Ancho del conductor 520 mm
    • Espaciado de los peldaños: 280 mm
    • Dimensiones del spar: 60 x 25 mm
    • Dimensión del peldaño: 30 x 30 mm
    • Versión Rung Rung: Peldaños de aluminio anodizado y aluminio pulido, peldaños perforados de acero galvanizado y acero inoxidable

    Característica:

    • Anchura externa: 520 mm
    • Altura de la columna: 60 mm
    • Longitud: 2800 mm
    • Material: Aluminio anodizado
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Espaciado escalón/rung: 280 mm
    • Número de pasos/peldaños: 10 peldaños
    • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
    • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
    • Ancho de paso: 470 mm
    • Ejecución de pasos: Brotes