Extensión de VDE 1/2″ 125 mm

Número de artículo: 6124050
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6124050
EAN / GTIN 4010886612408
Número del fabricante 6124050
Número L L60160 1217

Descripción

Descripción:

Con tornillo de bloqueo para fijar los vasos de las llaves tubulares
aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento doble Check-Tool
Aislamiento de solapado 16 - 18 mm
Aislamiento de solapado 16 - 18 mm

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Longitud total [mm]: 125 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra