Volquete automático sin grifo de purga

Número de artículo: 6120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Recipiente basculante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6120
EAN / GTIN 4017976061207
Número del fabricante 6120
Número L L90070 23

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

No es necesario levantar los volquetes automáticos para vaciarlos. El volquete vacío vuelve automáticamente a la posición de carga. Robusta estructura soldada de chapa de acero de 3 mm, lacado de azul RAL 5007. Estándar con bolsillos para carretillas elevadoras, seguro contra caídas y bloqueo de inclinación, cadena de eslabones como protección contra caídas e inclinaciones. Tire de la cuerda para soltar la liberación del asiento del montacargas. La adición ″A″ significa con grifo de purga y colador para separar líquidos y sólidos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 2500
Capacidad (litros): 1200
Dimensiones de la caja (mm): 1699 x 1157 x 997
Altura del borde de descarga sin rodillos (mm): 1043
Altura del borde de descarga con rodillos (mm): 1288
Longitud total (mm): 1755
Ancho total (mm): 1222
Altura total (mm): 1127

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop