bloque de calibre, métrico, certificado de prueba ISO, clase 2, acero, 0,71 mm

Número de artículo: 611912-041
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
    Número de artículo 611912-041
    EAN / GTIN 4946368293868
    Número del fabricante 611912-041
    Número L L40010 14305

    Descripción

    Descripción:

    Este bloque de calibre de clase 2 con certificado de prueba de fábrica le ofrece las siguientes ventajas: Excelente estabilidad dimensional: los bloques de calibre de acero Mitutoyo se fabrican exclusivamente con material envejecido artificialmente. Alta fiabilidad: los bloques de calibre pueden utilizarse durante mucho tiempo gracias a su gran estabilidad dimensional. Los cambios máximos permitidos en la longitud de los bloques de calibre a lo largo de un año están definidos en la norma DIN EN ISO 3650 y se cumplen sin problemas. Estos bloques de acero ofrecen una superficie de alta calidad y tienen una gran fuerza de cierre.

    Característica:

    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: En un inserto de espuma acolchado

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra