Bloque patrón, calibrado CTE, ISO, 500 mm, clase K, acero

Número de artículo: 611685-01B
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
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 611685-01B
EAN / GTIN 4946368557694
Número del fabricante 611685-01B
Número L L40010 8629

Descripción

Descripción:

Bloques patrón con coeficiente de dilatación térmica calibrado. Los bloques patrón le ofrecen las siguientes ventajas: Mitutoyo ofrece bloques patrón de alta calidad (acero y cerámica) que son superiores a las clases K. Los bloques patrón tienen un coeficiente de expansión térmica calibrado con precisión, medido con un interferómetro láser de dos caras (DFI) de alta precisión. Cada bloque patrón se midió con un interferómetro de bloque patrón de alta precisión (GBI). Incertidumbre de medida del coeficiente de dilatación térmica: 0,035 x 10 -6 / K (k = 2). Incertidumbre de medida de la medida de longitud: 30 nm (k = 2), para bloques patrón de 100 mm.

Característica:

Precisión: DIN EN ISO 3650, clase K
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja de madera

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra