Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de llave de dos bocas 10

Número de artículo: 610710 10

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de llaves 10
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 610710 10
Número del fabricante 610710 10

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Volumen de suministro:

1 llave de cada tam. n.º 610700 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Tam. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30