{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Ancho de llave 1 | 11/16 pul | |
Ancho de llave 2 | 13/16 pul | |
Longitud llave L | 235 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 40 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 47 mm | |
altura máxima de boca h | 7,3 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | anglosajona | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610120 16 | |
EAN / GTIN | 4018754019823 | |
Número del fabricante | 40433842 |