Destornillador multicraft, para tornillos de ranura, para los trabajos más exigentes en la industria, garajes y talleres de reparación,puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión

Número de artículo: 6100.6 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6100.6 180
EAN / GTIN 7610733028900
Número del fabricante PB 6100.6-180
Número L L60060 2056

Descripción

Descripción:

  • Destornillador multicraft
  • para tornillos de ranura
  • Para los trabajos más exigentes en la industria, garajes y talleres de reparación
  • Puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión
  • Mango curvado, superficie texturizada, sujeción segura incluso con manos grasientas
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Anchura de la hoja: 10 mm
  • Diámetro: 8 mm
  • Espesor de la hoja: 1.6 mm
  • Longitud completa destornillador: 300 mm
  • Longitud de la hoja: 180 mm
  • Para tornillos metálicos M: 6 mm
  • Perfil: para tornillos ranurados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra