HexArmor AG10009S 60985 Tamaño 12

Número de artículo: 6098505
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Número de artículo 6098505
EAN / GTIN 815733011991
Número del fabricante 6098505

Descripción

Descripción:

El protección para los brazos AG10009S de aproximadamente 23 cm de largo ofrece protección contra pinchazos en el sector industrial contra lesiones por puñaladas, pinchazos, abrasión y cortes en todo el antebrazo, completo con inserto de elastano en la muñeca y el orificio del pulgar.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra