GSFN 3.2 IC928 Plaquitas de Ranurado SELF-GRIP

Número de artículo: 6096870
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6096870
EAN / GTIN 7291075030662
Número del fabricante 6096870
Número L L24110 39

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.22 mm, Ancho de corte (CW) 3.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.22 mm
  • Ancho de corte (CW) 3.2 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra