uvex Guantes de protección profaviton BV-06 60 Talla 11

Número de artículo: 6095711
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Talla de guante 11
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6095711
EAN / GTIN 4048612044308
Número del fabricante 6095711

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Guantes de protección
  • Nombre del producto: uvex profaviton BV-06
  • Tipo de producto: Guantes de protección química
  • búsqueda de color (filtro): negro
  • Acabado: Con borde enrollado
  • Recubrimiento: Bromobutilo/Viton®
  • Talla: 11
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material exterior: Sin forro