Guantes de protección uvex profabutyl B-05R 60 Talla 10

Número de artículo: 6094910
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
Talla de guante 10
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6094910
EAN / GTIN 4048612043110
Número del fabricante 6094910

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Guantes de protección
  • Nombre del producto: uvex profabutyl B-05R
  • Tipo de producto: Guantes de protección química
  • búsqueda de color (filtro): negro
  • Acabado: Con borde enrollado
  • Recubrimiento: Bromobutilo
  • Talla: 10
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material exterior: Sin forro

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Tabla de medidas

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226