Placa adaptadora de acero galvanizado en caliente 150 x 150 mm

Número de artículo: 60947
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 60947
    EAN / GTIN 4031405609471
    Número del fabricante 060947

    Descripción

    Descripción:

    • La placa adaptadora se requiere para la mampostería de ladrillo con el fin de aumentar la distancia de anclaje y la superficie atornillada
    • Adecuado para soportes de pared y segmento de distancia con patrón de perforación de 150 mm
    • L x W x H 300 x 300 x 8 mm, 5,7 kg

    Característica:

    • Material: Acero galvanizado en caliente
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta