Juego de llaves combinadas 8 piezas perfil UD 8-19 mm

Número de artículo: 6092850
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6092850
EAN / GTIN 4010886609286
Número del fabricante 6092850
Número L L60160 209

Descripción

Descripción:

Composición práctica
Con anchos de llaves iguales
Anillo: acodado en 15°, con perfil UD para una transmisión cuidadosa de fuerza
Posición de la boca abierta a 15º, rectificada a la dimensión nominal exacta garantiza una superficie de contacto óptima
La gota caliente forjada
Aspecto antideslumbrante gracias al cromo mate
Alta calidad industrial para un fuerte estrés continuo, cuidadosamente forjado y procesado profesionalmente
Alta rigidez a la flexión - no se rompe o astilla bajo sobrecarga, minimizando así el riesgo de lesiones
La sobrecarga se indica por deformación

Característica:

  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo del anillo: 15°
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no