PENTA 24N250J020 IC908 Plaquitas Pentagonales de Radio Pleno para Ranurado de Precisión para Materiales Blandos

N.º do artigo: 6092476
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série PENTACUT
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6092476
EAN/GTIN 7291075486032
Número do fabricante 6092476
Número L L24080 391

Descrição

Descrição:

  • Plaquitas de corte de tronzado
  • Radio de la esquina (RE): 0,2 mm
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 5 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE): 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max):): 0.16 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min):): 0.06 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta