Carro de mano galvanizado en caliente

Número de artículo: 6091L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 6091L
EAN / GTIN 4017976160917
Número del fabricante 6091L

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Una carretilla ligera y muy práctica. Tubo de acero soldado, galvanizado en caliente. Adecuado para su uso en el exterior. La barra de tracción se puede atornillar. El área de carga está realizada en madera contrachapada impermeable. Ruedas con neumáticos. Bujes con rodamientos de rodillos Entrega desmontada, autoensamblado fácil.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Longitud de la superficie útil (mm): 690
Ancho de la superficie útil (mm): 356
Longitud total (mm): 1381
Ancho total (mm): 596
Altura total (mm): 777
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85