Llave de estrella de dos bocas TORX® ∙ Perfil TORX® exterior ∙ 140 mm

Número de artículo: 609-E10XE12
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 609-E10XE12
EAN / GTIN 4000896024650
Número del fabricante 609-E10XE12
Número L L60140 1220

Descripción

Descripción:

  • Modelo recto
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil TORX® exterior
  • Ancho de llave: ∙ E10, E12
  • Dimensiones / longitud: 140 mm
  • Peso neto (kg): 0.04 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra