Multinorma Inherente Global D120

Número de artículo: 608915123389D120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis gelb / marineblau
Talla de confección DE 120
Tipo de producto Mono

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 608915123389D120
EAN / GTIN 7330509626146
Número del fabricante 608915123389D120

Descripción

Ejecución:


Material principal
44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida FR, 5% aramida, 1% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, 260 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados y solapa
Bolsillo de pierna con fuelle, bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo en el pecho con cremallera, Bolsillo en el pecho con cremallera metálica oculta
Bolsillo reforzado para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos delanteros con solapa y botón de presión, Abertura con solapa para sujetar la prenda subyacente
Bolsillo exterior para protección de rodillas

Detalles
Bolsillo ID- bolsillo para ropa ignífuga
Cintura ajustable
Secciones de los hombros en color de contraste
Cuello alto con cremallera
Obillas situadas a ambos lados del pecho para colocación de detector de gases/oxímetro/micrófono
Etiquetas externas de certificación

Acabado
Final de manga ajustable con cierre por adherencia
Las tallas C pueden ampliarse hasta tallas C100

Cierre frontal
Robusta cremallera metálica oculta de dos vías, Cierre frontal con pulsadores ocultos de plástico, Tapa frontal con pulsadores metálicos ocultos, Robusta cremallera bidireccional oculta de plástico

Reflex
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con doble costura, Reflectores en los hombros

Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua, sin metales

Refuerzo
Refuerzo de CORDURA®/Kevlar®/Protal® en la rodilla

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Descripción:

  • El mono está confeccionado con tejido inherentemente ignífugo, ropa de la siguiente capa
  • El tejido Ripstop proporciona una durabilidad antidesgarro de primera clase
  • Todas las tallas C pueden alargarse hasta tallas C-150
  • El producto está certificado según la norma EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471 Clase 3, EN ISO 11611 Clase 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 Clase 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • Pruebas realizadas para cumplir los requisitos de la norma EN ISO 15797 para el lavado industrial

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra