PENTA 24N157J079RS IC908 Plaquitas Pentagonales de Tronzado y Ranurado de Precisión para Aplicaciones de Mecanizado Próximo a Paredes

Número de artículo: 6080638
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6080638
EAN / GTIN 7291075451245
Número del fabricante 6080638
Número L L24080 144

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.79 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.79 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 1.2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop