HexArmor HexChem 7061 60706 guante de seguridad tamaño 9

Número de artículo: 6070609
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Número de artículo 6070609
EAN / GTIN 810070600877
Número del fabricante 6070609
Número L L01690 315

Descripción

Descripción:

El HexChem® 7061 ofrece una combinación única de alta protección contra cortes y protección contra productos químicos. Las fibras internas resistentes a los cortes permiten un alto grado de sensibilidad. Además, el nuevo agarre, recubrimiento en la palma garantiza un agarre excepcional., *, Propiedades:, Excelente ajuste, Mejor agarre de aceite, flexibilidad y agarre, *, Nombre de producto: HexChem® 7061, Tamaños: 7, 8, 9, 10, 11, ES: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D), LONGITUD: 35 cm, diseño: Manguito, totalmente recubierto, forro: Acero, PES, PA, revestimiento: NBR (caucho nitrilo), color: Gasolina/negro, resistencia: Buena resistencia a las grasas, aceites minerales y muchos, productos químicos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra