Juego de llaves combinadas de carraca ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior

Número de artículo: 606/5
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 606/5
EAN / GTIN 4000896177998
Número del fabricante 606/5
Número L L60140 3569

Descripción

Descripción:

  • Función de carraca con conmutación con una sola mano
  • Dentado fino, 72 dientes ∙ ángulo de accionamiento de 5°
  • En ángulo de 13°
  • Superficie: cromada
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 8 – 19
  • Peso neto (kg): 0.71 kg
  • Número de herramientas: 5

Volumen de suministro:

Llave combinada de carraca 606-8 ∙ 606-10 ∙ 606-13 ∙ 606-17 ∙ 606-19

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra