Llave de doble boca 24x30 mm

Número de artículo: 6067660
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6067660
EAN / GTIN 4010886606766
Número del fabricante 6067660
Número L L60160 120

Descripción

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Para lugares de difícil acceso gracias a una cabeza muy plana
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 67 mm
  • Altura total [mm]: 9 mm
  • Longitud total [mm]: 278 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 53,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 63,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Anchura entre planos [mm]: 24x30
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 24
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 30
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra