Guante de seguridad HexArmor Helix® 3000 60662 tamaño 11

Número de artículo: 6066211
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Número de artículo 6066211
EAN / GTIN 810001798499
Número del fabricante 6066211

Descripción

Descripción:

La Helix® Series 3000 de HexArmor® cuenta con una protección de choque IR-X® Impact exoskeleton™ de color de señal con un diseño altamente flexible, un sillín reforzado para el pulgar para una protección más duradera y un recubrimiento de nitrilo negro y rugoso en la palma para una excelente resistencia a la abrasión.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra