WE 2400 - 230 Amoladora angular

Número de artículo: 606484000
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 606484000
EAN / GTIN 4061792177376
Número del fabricante 606484000

Descripción

Descripción:

  • Motor robusto
  • Limitación de la corriente de arranque con arranque suave: evita que salte el fusible durante el arranque
  • Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
  • La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones
  • El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
  • Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

    Suministro estándar
  • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de dos agujeros, Empuñadura adicional, Llave de agujeros frontales

Característica:

  • Potencia suministrada: 1540 W
  • Par de giro: 14 Nm
  • Revoluciones bajo carga nominal: 5000 /min
  • Peso sin cable: 6 kg
  • Circunferencia de la empuñadura: 141 mm
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 6600 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 2400 W
  • Rectificado de superficie: 7 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 93 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)
  • Ø del disco: 230 mm
  • Rectificar con hoja abrasiva: 3 m/s²
  • Rosca de husillo: M 14