HexArmor PointGuard Ultra 9032 60638 guante de seguridad tamaño 7

Número de artículo: 6063807
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Número de artículo 6063807
EAN / GTIN 810001790684
Número del fabricante 6063807

Descripción

Descripción:

El PointGuard® Ultra 9032 en color de señal le ofrece una protección de corte y punción de aguja líder en la industria con una capa exterior de poliéster en color de señal y un recubrimiento de tres cuartos de nitrilo rugoso.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra