LD 60 Medidor de distancia láser

Número de artículo: 606163000
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
Tipo de producto Nivelador láser

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 606163000
EAN / GTIN 4007430284716
Número del fabricante 606163000
Número L L01750 1062

Descripción

Descripción:

  • Mediciones rápidas y manejo fácil
  • Certificado según ISO 16331-1: calidad de medición garantizada en alcance y exactitud
  • Aparato robusto, manejable con carcasa resistente a los golpes y cubierta softgrip
  • Ahorra energía gracias a la desconexión automática
  • Pantalla LC iluminada para una buena lectura incluso en malas condiciones de luz
  • Señal acústica tras la medición para evitar errores
  • Espectro flexible de medición debido al cambio de la referencia de medición (delante / atrás)

    Suministro estándar
  • Bolsa de cinturón, 2 baterías AAA 1,5 V (LR03)

Característica:

  • Bruttogewicht: 0.229 kg
  • Clase de láser: 2
  • Longitud de onda: 635 nm
  • Número de mediciones por carga de batería: 5000
  • Salida de luz: < 1 mV
  • Precisión de medición: ± 1.5 mm
  • Rango de medición: 0.05 - 60 m
  • Clase de protección IP: IP 40
  • Funciones láser: Longitud / área / volumen / medición continua (seguimiento) / Pythagoras 1 / Pythagoras 2 / Minimum Tracking / Maximum Tracking