Guante de seguridad HexArmor Helix® 2082 60614 tamaño 8

Número de artículo: 6061408
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Número de artículo 6061408
    EAN / GTIN 815733013971
    Número del fabricante 6061408

    Descripción

    Descripción:

    HexArmor® Helix® Serie 2082 guantes cuenta con una capa exterior de mezcla de lana y aramida ignífuga de calibre 13 que proporciona protección de corte y arco de nivel 2. Un revestimiento flexible, compatible con FR de la palma de la mano hecho de mezcla de neopreno y nitrilo garantiza una excelente adherencia y resistencia a la abrasión.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra