Llave combinada de carraca ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 14 ∙ 204.6 mm

Número de artículo: 606-14
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 606-14
EAN / GTIN 4000896101009
Número del fabricante 606-14
Número L L60140 2598

Descripción

Descripción:

  • Accionamiento de uniones atornilladas de difícil acceso en espacios reducidos, sin cambiar de sitio la llave mediante la función de carraca
  • Modelo largo y estrecho
  • Vástago con perfil en T doble HAZET muy estable
  • Llave de estrella con función de carraca conmutable
  • Dentado fino, 72 dientes ∙ ángulo de accionamiento 5°
    Ancho de llave 8 y 9 mm: 60 dientes ∙ ángulo de accionamiento 6°
  • Lado del anillo en ángulo de 13°
  • Posición de la boca: 15°
  • Superficie: cromada
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 14 mm
  • Dimensiones / longitud: 204.6 mm
  • Peso neto (kg): 0.11 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra