Llave combinada de carraca ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 13 ∙ 193.2 mm

Número de artículo: 606-13
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 606-13
    EAN / GTIN 4000896100996
    Número del fabricante 606-13
    Número L L60140 1286

    Descripción

    Descripción:

    • Accionamiento de uniones atornilladas de difícil acceso en espacios reducidos, sin cambiar de sitio la llave mediante la función de carraca
    • Modelo largo y estrecho
    • Vástago con perfil en T doble HAZET muy estable
    • Llave de estrella con función de carraca conmutable
    • Dentado fino, 72 dientes ∙ ángulo de accionamiento 5°
      Ancho de llave 8 y 9 mm: 60 dientes ∙ ángulo de accionamiento 6°
    • Lado del anillo en ángulo de 13°
    • Posición de la boca: 15°
    • Superficie: cromada
    • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
    • Ancho de llave: 13 mm
    • Dimensiones / longitud: 193.2 mm
    • Peso neto (kg): 0.1 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra