Llave de doble anillo abierta perfil UD 19x22 mm

Número de artículo: 6058670
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6058670
    EAN / GTIN 4010886605868
    Número del fabricante 6058670
    Número L L60160 167

    Descripción

    Descripción:

    Con diferentes anchos de llave
    Aplicación en líneas hidráulicas/frenos
    Tamaños 8x10 a 12x14 mm con anillo hexagonal
    Cabezas con un ángulo a 15°.
    Abertura hexagonal con inclinación a 30º, abertura de perfil UD con inclinación de 15º
    * fuera de norma

    Característica:

    • Diseño: Cabezales hexagonales acodados 15° Apertura 30° desplazada, perfil UD Apertura 15° desplazada
    • Anchura total [mm]: 40 mm
    • Altura total [mm]: 21 mm
    • Longitud total [mm]: 232 mm
    • Peso [lbs]: 0,580 kg
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 35,0 mm
    • Anchura del cabezal 2 [mm]: 41 mm
    • Altura del cabezal 1 [mm]: 13,2 mm
    • Altura del cabezal 2 [mm]: 15,2 mm
    • Material: 31CrV3
    • Superficie: cromado
    • Ancho de apertura 1 (mín.) [mm]: 15,0 mm
    • Anchura de apertura 2 (máx.) [mm]: 17,0 mm
    • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
    • Ángulo del anillo: 15°
    • Anchura entre planos [mm]: 19x22
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 19
    • Anchura entre planos 2 [mm]: 22
    • Uso/aplicación: Aplicación en conductos hidráulicos/frenos
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra