Industry Overall C58

Número de artículo: 605418008985C58
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color marineblau / königsblau
Talla de confección DE 58
Tipo de producto Mono

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 605418008985C58
EAN / GTIN 7330509360064
Número del fabricante 605418008985C58

Descripción

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, 240 g/m²

Bolsillos
Bolsillo trasero con solapa
Bolsillo para regla
Bolsillo en la pierna con bolsillo extra y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos en el pecho con fuelle y solapa, uno con bolsillo para bolígrafo de dos compartimentos

Detalles
Bolsillo extraíble para DNI
Cintura ajustable
Fuelle en la espalda
Secciones de los hombros en color de contraste

Funcionalidad
Estiramiento en la espalda

Acabado
Final de manga ajustable

Cierre frontal
Cierre frontal con botones y sujecion de cierre por adherencia, Cremallera de plástico bidireccional oculta

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Descripción:

  • Con detalles y tachuelas en color de contraste
  • Puños ajustables y cintura elástica
  • Fuelle y panel elástico en el dorso para una mejor movilidad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra