HGS 22-630 Pistola de aire caliente

Número de artículo: 604063500
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
    Tipo de producto Soplador aire caliente

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 604063500
    EAN / GTIN 4061792186101
    Número del fabricante 604063500
    Número L L01750 819

    Descripción

    Descripción:

    • Práctica forma de barra para una posición de trabajo cómoda, p.ej., cuando se trabaja en el suelo
    • Pistola de aire caliente versátil con rueda de ajuste para un fácil ajuste de temperatura continuo
    • Calentador de cerámica de alta calidad, motor potente y refrigeración óptima del aparato para una larga vida útil
    • Alto nivel de seguridad laboral gracias al área de empuñadura delgada y revestida de goma y al espacio de almacenamiento seguro
    • Toberas a juego para desbarnizar, moldear, contraer, soldar y mucho más (accesorios)
    • Amplia gama de aplicaciones: remoción de pintura, modelado, contracción, soldadura y mucho más

      Suministro estándar
    • Tobera ranurada, Boquilla de soldar, Tobera reductora (9 mm), metaBOX 145

    Característica:

    • Número de niveles de caudal de aire: 2
    • Número de niveles de temperatura del aire: infinitamente
    • Potencia absorbida máx.: 2200 W
    • Peso sin cable: 0.65 kg
    • Longitud del cable: 3 m
    • Volumen de aire: 150 / 500 l/min
    • Temperatura del aire: 80 - 630 °C

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra