Guante protector uvex unipur 6634 60321 tamaño 10

Número de artículo: 6032190
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
Número de artículo 6032190
EAN / GTIN 4048612104262
Número del fabricante 6032190

Descripción

Descripción:

El uvex unipur 6634 es adecuado para trabajos mecánicos de precisión en entornos de trabajo húmedos, especialmente en uso en exteriores. Su robusto revestimiento NBR es muy resistente a la abrasión, pero aún así permite una buena sensación táctil y de la punta de los dedos.

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Tabla de medidas

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra