Guante protector uvex unipur 6634 60321 tamaño 7

Número de artículo: 6032187
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Número de artículo 6032187
EAN / GTIN 4048612104231
Número del fabricante 6032187

Descripción

Descripción:

El uvex unipur 6634 es adecuado para trabajos mecánicos de precisión en entornos de trabajo húmedos, especialmente en uso en exteriores. Su robusto revestimiento NBR es muy resistente a la abrasión, pero aún así permite una buena sensación táctil y de la punta de los dedos.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra