Llave combinada ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 9 ∙ 130 mm

Número de artículo: 603-9
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 603-9
EAN / GTIN 4000896024025
Número del fabricante 603-9
Número L L60140 600

Descripción

Descripción:

  • Cabezal de llave de estrías 10° acodado
  • Posición de la boca: 15°
  • Superficie: cromada
  • DIN 3113 forma B, ISO 3318, ISO 7738, Conforme a DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 9 mm
  • Dimensiones / longitud: 130 mm
  • Peso neto (kg): 0.04 kg
Cabezal de llave con hexágono

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra