Llave combinada ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 15 ∙ 180 mm

Número de artículo: 603-15
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 603-15
    EAN / GTIN 4000896023769
    Número del fabricante 603-15
    Número L L60140 604

    Descripción

    Descripción:

    • Cabezal de llave de estrías 10° acodado
    • Posición de la boca: 15°
    • Superficie: cromada
    • DIN 3113 forma B, ISO 3318, ISO 7738, Conforme a DIN EN 3709
    • Made In Germany
    • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
    • Ancho de llave: 15 mm
    • Dimensiones / longitud: 180 mm
    • Peso neto (kg): 0.11 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra