SSD 18 LTX 200 BL Atornillador de impacto de batería

Número de artículo: 602396800
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
    Tipo de producto Atornillador de impacto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 602396800
    EAN / GTIN 4007430334992
    Número del fabricante 602396800
    Número L L01750 76

    Descripción

    Descripción:

    • Compacto atornillador de impacto de batería con hexágono interior 1/4″ y 200 Nm para múltiples usos
    • Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
    • Automatic Power Shift (APS) ayuda cuando se trabaja con tornillos autoperforantes: reducción automática del par de apriete tras perforar, para evitar una torsión excesiva
    • Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones
    • Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
    • Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
    • Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
    • Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
    • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
    • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

      Suministro estándar
    • Gancho para cinturón, 2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah), Cargador ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

    Característica:

    • Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah
    • Tensión de la batería: 18 V
    • Tipo de batería: LiHD
    • Niveles de revoluciones/par de giro: 12
    • Peso con batería: 1.5 kg
    • Peso sin batería: 0.94 kg
    • Par de giro máx.: 200 Nm
    • Máx. revoluciones marcha en vacío: 2900 /min
    • Número máx. de golpes: 4000 /min
    • Máx. tamaño de tornillo: M16
    • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
    • Nivel de intensidad acústica: 94 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)
    • Atornillar con impacto: 9 m/s²
    • Alojamiento de la herramienta: Hexágono interior 1/4″ (6,35 mm)

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra