RBE 9-60 Set Lijadora de cinta para tubos

N.º do artigo: 602183510
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadora de banda para tubo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 602183510
EAN/GTIN 4007430298898
Número do fabricante 602183510
Número L L01750 34

Descrição

Descrição:

  • Lijadora de cinta para tubos compacta con altas velocidades de la cinta para el tratamiento productivo de tubos de acero Inox
  • Arco abrazado grande de 190° para superficies sin transiciones
  • Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
  • Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
  • Cambio de la cinta de lijar sin herramientas y guía de la cinta ajustable
  • Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil
  • Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
  • Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
  • Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

    Suministro estándar
  • 10 cintas abrasivas circonio (30x533mm; P80), 2 cintas abrasivas Pyramid (30x533mm; P280/A65), 2 cintas abrasivas Pyramid (30x533mm; P400/A45), 2 cintas abrasivas Pyramid (30x533mm; P600/A30), 2 cintas abrasivas Pyramid (30x533mm; P1200/A16), 3 cintas de vellón (30x533mm; medias), Caja de transporte de chapa de acero

Característica:

  • Potencia suministrada: 470 W
  • Velocidad de cinta marcha en vacío: 8 - 14 m/s
  • Peso sin cable: 3.1 kg
  • Longitud del cable: 4 m
  • Diámetro máx. del tubo: 60 mm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 900 W
  • Rectificado de superficie: 1.8 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 88 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)
  • Dimensiones de la cinta de lijar: 30 x 533 mm
  • Arco abrazado: 190 °

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta