ASR 35 M ACP Aspirador universal

Número de artículo: 602058000
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
    Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 602058000
    EAN / GTIN 4007430250124
    Número del fabricante 602058000

    Descripción

    Descripción:

    • Para aspirar la herramienta eléctrica en uso continuo en la obra y el taller
    • Especialmente apropiado para aspirar polvo de hormigón y piedras
    • Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial
    • Caja de enchufe para una herramienta eléctrica para usar la conexión/desconexión automática del aspirador
    • AutoCleanPlus: ahorro de costes y tiempo gracias a la limpieza automática del filtro MPulse en uso continuo
    • En caso de caer por debajo la potencia de aspiración óptima, los filtros son sacudidos inmediatamente
    • Alta protección del usuario: certificado según directiva UE para polvos de la clase M
    • Desconexión automática al aspirar en húmedo cuando se alcanza la altura máxima de llenado
    • Señal de advertencia en caso de quedar por debajo el caudal mínimo, para proteger al usuario
    • Poder de aspiración óptimo gracias a la preselección del diámetro de la manguera
    • Seguimiento automático para vaciado completo de la manguera de aspiración
    • Equipamiento básico antiestático evita una carga estática si se utilizan los accesorios adecuados
    • Estable gracias a las ruedas extra grandes y los rodillos con freno de bloqueo
    • Posibilidad de enrollamiento para el cable
    • Práctico depósito para accesorios y superficie de apoyo

      Suministro estándar
    • Manguera de aspiración antiestática (Ø 35 mm / 4 m), Manguito de conexión Ø 41/48 mm, Pieza intermedia de la empuñadura, 2 tubos de aspiración de plástico, 2 filtros de poliéster (clase M), Bolsa de eliminación de PE, Tobera para juntas, Boquilla para suelo (300 mm de ancho)

    Característica:

    • Potencia absorbida máx.: 1400 W
    • Volumen del depósito: 35 l
    • Superficie de filtración: 8600 cm²
    • Peso: 16 kg
    • Longitud del cable: 8 m
    • Máx. caudal de aire: 4380 l/min
    • Ø de la manguera de aspiración: 35 mm
    • Nivel de intensidad acústica: 69 dB(A)
    • Longitud de la manguera: 4 m
    • Depresión: 270 hPa (mbar)

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra