ASR 35 L ACP Aspirador universal

Número de artículo: 602057000
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
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602057000
EAN / GTIN 4007430250094
Número del fabricante 602057000
Número L L01750 1061

Descripción

Descripción:

  • Para aspirar la herramienta eléctrica en uso continuo en la obra y el taller
  • Especialmente apropiado para aspirar polvo de hormigón y piedras
  • Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial
  • AutoCleanPlus: ahorro de costes y tiempo gracias a la limpieza automática del filtro MPulse en uso continuo
  • En caso de caer por debajo la potencia de aspiración óptima, los filtros son sacudidos inmediatamente
  • Protección del usuario: certificado según directiva UE para polvos de la clase L
  • Desconexión automática al aspirar en húmedo cuando se alcanza la altura máxima de llenado
  • Regulador de la potencia de aspiración para una potencia de aspiración adecuada
  • Seguimiento automático para vaciado completo de la manguera de aspiración
  • Equipamiento básico antiestático evita una carga estática si se utilizan los accesorios adecuados
  • Estable gracias a las ruedas extra grandes y los rodillos con freno de bloqueo
  • Posibilidad de enrollamiento para el cable
  • Práctico depósito para accesorios y superficie de apoyo

    Suministro estándar
  • Manguera de aspiración (Ø 35 mm / 3,2 m), Pieza intermedia de la empuñadura, 2 tubos de aspiración de plástico, 2 filtros de poliéster (clase M), Bolsa de filtro PE, Tobera para juntas, Boquilla para suelo (370 mm de ancho)

Característica:

  • Potencia absorbida máx.: 1400 W
  • Volumen del depósito: 35 l
  • Superficie de filtración: 8600 cm²
  • Peso: 16 kg
  • Longitud del cable: 8 m
  • Máx. caudal de aire: 4380 l/min
  • Ø de la manguera de aspiración: 35 mm
  • Nivel de intensidad acústica: 69 dB(A)
  • Longitud de la manguera: 3.2 m
  • Depresión: 270 hPa (mbar)