AS 18 L PC Aspirador de batería

Número de artículo: 602021850
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
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602021850
EAN / GTIN 4007430321244
Número del fabricante 602021850
Número L L01750 740

Descripción

Descripción:

  • Aspirador de batería ligero, compacto para el uso móvil, para aspirar el polvo y las virutas
  • Aspirador de batería con autorización industrial, certificado para polvos de la clase de polvo L
  • PressClean: limpieza manual del filtro mediante una fuerte corriente de aire al pulsar el interruptor en el aspirador durante las pausas de trabajo
  • Con función de soplado integrada: para soplar, secar y evacuar el aire de escape
  • Modo Eco para una durabilidad más larga de la carga de la batería, modo Boost para una máxima potencia
  • Interruptor angular grande para un encendido/apagado fácil, incluso con el pie
  • Con manguera elástica para un manejo cómodo y máxima libertad de movimiento al aspirar
  • Prácticos depósitos para una segunda batería, cargador, toberas y manguera
  • Diseño compacto MetaLoc para apilar con los maletines MetaLoc
  • Robusta carcasa con protectores de goma en la superficie de apoyo para un depósito cuidadoso, antideslizante
  • Transporte fácil con asas de transporte ergonómicas y correa de transporte
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Manguera de aspiración elástica (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m), Bolsa de filtro de vellón, Boquilla de aspiración (ancho 120 mm), Tobera para juntas, Correa de transporte, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: LiHD
  • Volumen del depósito: 7.5 l
  • Superficie de filtración: 3600 cm²
  • Peso con batería: 7.5 kg
  • Peso sin batería: 6.9 kg
  • Máx. caudal de aire: 2100 l/min
  • Inseguridad de medición K: 2.4 dB(A)
  • Ø de la manguera de aspiración: 32 mm
  • Nivel de intensidad acústica: 72 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 84 dB(A)
  • Longitud de la manguera: 3.5 m
  • Depresión: 120 hPa (mbar)