NMP 18 LTX BL M10 Pistola de tuercas remachables de batería

Número de artículo: 601788850
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
Tipo de producto Remachadora para remaches ciegos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601788850
EAN / GTIN 4061792212909
Número del fabricante 601788850
Número L L01750 1093

Descripción

Descripción:

  • Pistola de tuercas remachables de batería con regulación de la fuerza de ajuste para tuercas remachables en ciego hasta M10 en aluminio, M8 en acero, M6 en acero Inox
  • Múltiples usos gracias al sistema de cambio rápido del mandril roscado
  • Remachado automático antes de colocar la tuerca remachable
  • Función de retroceso automático que ahorra tiempo: el mecanismo de tracción vuelve a su posición inicial después de la colocación y el mandril roscado remacha la tuerca
  • Fácil regulación previa de la fuerza de ajuste en la pantalla LED para trabajar cuidadosamente el material y proteger la rosca
  • Pantalla LED con cubierta protectora: 10 posiciones de memoria para configuraciones recuperables
  • Luz LED conmutable al colocar o de forma permanente (máx.10 min)
  • Ojal para un trabajo sin esfuerzo con balanceador/tirante de resorte
  • Con un adaptador adecuado (accesorio) también apto para tornillos de remache ciego
  • Potente motor Brushless para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia
  • Práctico depósito atornillado a la carcasa para mandriles roscados adicionales
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Mandril roscado M4, M5 y M6, Pico M4, M5 y M6, Tarjeta de información de la fuerza de ajuste, Llave hexagonal, Llave de dos bocas, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Carrera de la máqina: 10 mm
  • Peso con batería: 2.4 kg
  • Peso sin batería: 2 kg
  • Máx. tuercas remachables en ciego en aluminio: M 10
  • Máx. tuercas remachables en ciego en acero Inox: M 6
  • Máx. tuercas remachables en ciego en acero: M 8
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 52 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 63 dB(A)
  • Fuerza de ajuste: 15 kN

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra