Llave de doble anillo perfil UD 16x17 mm

Número de artículo: 6017210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6017210
    EAN / GTIN 4010886601723
    Número del fabricante 6017210
    Número L L60160 157

    Descripción

    Descripción:

    Con diferentes anchos de llave
    Los anillos están profundamente acodados y en ángulo de 5º
    Para tornillos y tuercas profundas o embutidas
    * fuera de norma

    Característica:

    • Diseño: Con anillos de pared delgada
    • Anchura total [mm]: 25 mm
    • Altura total [mm]: 32 mm
    • Longitud total [mm]: 255 mm
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 24,2 mm
    • Anchura del cabezal 2 [mm]: 25,8 mm
    • Altura del cabezal 1 [mm]: 11,6 mm
    • Altura del cabezal 2 [mm]: 12,3 mm
    • Altura de desplazamiento 1: 27,1 mm
    • Material: 31CrV3
    • Superficie: cromado
    • Manivela anular: 5°
    • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
    • Anchura entre planos [mm]: 16x17
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 16
    • Anchura entre planos 2 [mm]: 17
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra