SSEP 18 LT BL Sierra de sable de batería

Número de artículo: 601617840
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601617840
EAN / GTIN 4061792254497
Número del fabricante 601617840

Descripción

Ejecución:

Sierra de sable sin cable SSEP 18 LT BL metaBOX 165 L

Descripción:

  • Potente sierra de sable de batería con bajo peso y empuñadura Softgrip en ángulo para una alta comodidad de trabajo
  • Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
  • Electrónica Vario (V) para trabajar con números de carreras adecuadas al material
  • Carrera pendular conectable para un rendimiento óptimo de serrado
  • Hoja de sierra girable en 180° para trabajar cómodamente por encima de la cabeza
  • Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin herramienta
  • Tope de profundidad ajustable sin herramientas para una utilización óptima de la hoja de sierra y múltiples aplicaciones, como p.ej. cortes de inmersión
  • Lámpara de trabajo LED integrada para una iluminación óptima del lugar de corte
  • Manos libres durante las pausas de trabajo gracias al práctico gancho de andamio
  • Amplia gama de aplicaciones gracias al programa de hojas de sierra de Metabo coordinado
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com
Suministro estándar:
Hoja de sierra para madera y metal, metaBOX 165 L, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Incertidumbre de medición K: 5 dB(A)
  • Serrado de tableros de virutas: 14,52 m/s²
  • Incertidumbre de medición K: 1,5 m/s²
  • Serrado de vigas de madera: 14,33 m/s²
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Carrera en vacío: 0 - 3000 rpm
  • Carrera de la hoja de sierra: 32 mm
  • Peso sin paquete de baterías: 3 kg
  • Peso bruto: 5,490 kg