FSP 100 Pulverizador de pintura neumático

Número de artículo: 601574000
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
    Tipo de producto Equipo de pulverización de pintura

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 601574000
    EAN / GTIN 4007430246066
    Número del fabricante 601574000
    Número L L01750 283

    Descripción

    Descripción:

    • Pulverizador de pintura compacto y muy manejable para superficies pequeñas, ideal para trabajos de reparación

      Suministro estándar
    • Boquilla insertable EURO 1/4”, Boquilla insertable 1/4″ ARO/Orion, Boquilla insertable ISO 1/4”, Vaso alimentador de plástico de 0,1 l, Boquilla de chorro circular de Ø 1 mm

    Característica:

    • Presión de trabajo: 3.5 bar
    • Peso: 0.2 kg
    • Demanda de aire: 50 - 100 l/min
    • Produktbeschreibung: Kompakte, sehr handliche Farbspritzpistole für kleine Flächen, ideal für Ausbesserungsarbeiten

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra